Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LEXR-PATH 125G-FI

  • ERIKS:12538068
  • Hersteller:847103
Image 1
Zur Liste hinzufügen

84,56 €/ Stückexkl. MwSt

98,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
125 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
150 mm
Abmessung Deckplatte
Ø 70 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LEXR-PATH
Material Gabel
Edelstahl
Durchmesser Bolzenloch
13 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C