Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LEXR-PATH 100KD-FI-FK

  • ERIKS:12549466
  • Hersteller:847101
Image 1
Zur Liste hinzufügen

84,89 €/ Stückexkl. MwSt

99,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
100 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
Kugellager
Höhe
125 mm
Abmessung Deckplatte
Ø 70 mm
Mit Drahtschutz
Ja
Mit Bremse
Ja
Typ
LEXR-PATH
Material Gabel
Edelstahl
Durchmesser Bolzenloch
13 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C