Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LEX-VPP 80G-SG-FI

  • ERIKS:11320194
  • Hersteller:462622
Image 1
Zur Liste hinzufügen

76,38 €/ Stückexkl. MwSt

89,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
80 mm
Breite
25 mm
Tragegewicht
50 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
102 mm
Abmessung Deckplatte
100 x 85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LEX-VPP
Material Gabel
Edelstahl
Durchmesser Bolzenloch
9 mm
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C