Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LEX-TPA 80G-FI-ELS

  • ERIKS:12538245
  • Hersteller:746936
Image 1
Zur Liste hinzufügen

77,21 €/ Stückexkl. MwSt

90,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Thermoplastischem Gummi-Elastomer
Durchmesser
80 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
65 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
102 mm
Abmessung Deckplatte
100 x 85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LEX-TPA
Material Gabel
Edelstahl
Durchmesser Bolzenloch
9 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C