Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LEX-PATH 160G-FI

  • ERIKS:12537971
  • Hersteller:847079
Image 1
Zur Liste hinzufügen

176,18 €/ Stückexkl. MwSt

206,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
160 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
300 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
195 mm
Abmessung Deckplatte
140 x 110 mm
Bolt Lochabstand
105 x 75-80 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LEX-PATH
Material Gabel
Edelstahl
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C