Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LEX-PATH 125KD-FI-ELS-FK

  • ERIKS:12549454
  • Hersteller:853676
Image 1
Zur Liste hinzufügen

110,12 €/ Stückexkl. MwSt

128,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
125 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
Kugellager
Höhe
150 mm
Abmessung Deckplatte
100 x 85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Mit Drahtschutz
Ja
Mit Bremse
Ja
Typ
LEX-PATH
Material Gabel
Edelstahl
Durchmesser Bolzenloch
9 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C