Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LEX-PATH 100G-FI

  • ERIKS:12537961
  • Hersteller:847073
Image 1
Zur Liste hinzufügen

78,66 €/ Stückexkl. MwSt

92,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
100 mm
Breite
30 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
125 mm
Abmessung Deckplatte
100 x 85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LEX-PATH
Material Gabel
Edelstahl
Durchmesser Bolzenloch
9 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C