Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LER-VPP 80G-FI

  • ERIKS:12537656
  • Hersteller:556084
Image 1
Zur Liste hinzufügen

32,19 €/ Stückexkl. MwSt

37,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
80 mm
Breite
25 mm
Tragegewicht
50 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
102 mm
Abmessung Deckplatte
Ø 70 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LER-VPP
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
13 mm
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C