Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LER-PPN 125G-FI

  • ERIKS:12486528
  • Hersteller:762896
Image 1
Zur Liste hinzufügen

40,45 €/ Stückexkl. MwSt

47,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polypropylen PP
Durchmesser
125 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
150 mm
Abmessung Deckplatte
Ø 70 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LER-PPN
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
13 mm
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C