Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LER-PATH 125K-FI-FK

  • ERIKS:12537337
  • Hersteller:754488
Image 1
Zur Liste hinzufügen

51,18 €/ Stückexkl. MwSt

59,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
125 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
Kugellager
Höhe
150 mm
Abmessung Deckplatte
Ø 70 mm
Mit Drahtschutz
Ja
Mit Bremse
Ja
Typ
LER-PATH
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
13 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C