Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LE-VE 100R-FI-EL

  • ERIKS:12537714
  • Hersteller:604785
Image 1
Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte und Feststeller "stop-fix", Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-FelgeGehäuse: Aus Stahlblech gepresst, mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, Kugelschutz durch besondere Formgebung der Bodenplatte und Kugelscheibe. Die spezielle dynamische Blickle-Vernietung des Drehkranzes bewirkt ein minimales Drehkranzspiel bei leichtgängigem Lauf und eine hohe Lebensdauer durch die Kaltverfestigung der Kugellaufbahnen. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.Rad: Laufbelag/Reifen: Aus Standard-Vollgummi. Farbe: schwarz, Shore: 80° Shore AChemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C, kurzzeitig bis +100° C. Bei Umgebungstemperaturen über +60° C verringern sich die Tragfähigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

36,24 €/ Stückexkl. MwSt

42,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
100 mm
Breite
30 mm
Tragegewicht
70 kg
Lager
Nadellager
Höhe
125 mm
Abmessung Deckplatte
100 x 85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LE-VE
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
9 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C