Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LE-TPA 160R-FI

  • ERIKS:12537696
  • Hersteller:755933
Image 1
Zur Liste hinzufügen

81,75 €/ Stückexkl. MwSt

95,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Thermoplastischem Gummi-Elastomer
Durchmesser
160 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
200 kg
Lager
Nadellager
Höhe
195 mm
Abmessung Deckplatte
140 x 110 mm
Bolt Lochabstand
105 x 75-80 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LE-TPA
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C