Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LE-TPA 127G-FI-ELS

  • ERIKS:12537674
  • Hersteller:613067
Image 1
Zur Liste hinzufügen

38,64 €/ Stückexkl. MwSt

45,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Thermoplastischem Gummi-Elastomer
Durchmesser
125 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
80 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
150 mm
Abmessung Deckplatte
100 x 85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LE-TPA
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
9 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C