Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LE-POEV 125K-FI-FA

  • ERIKS:12536890
  • Hersteller:669481
Image 1
Zur Liste hinzufügen

57,22 €/ Stückexkl. MwSt

66,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
125 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
Kugellager
Höhe
150 mm
Abmessung Deckplatte
100 x 85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Mit Drahtschutz
Ja
Mit Bremse
Ja
Typ
LE-POEV
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
9 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C