Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LE-POEV 100KD-FI

  • ERIKS:12536850
  • Hersteller:749588
Image 1
Zur Liste hinzufügen

46,16 €/ Stückexkl. MwSt

54,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
100 mm
Breite
38 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
Kugellager
Höhe
125 mm
Abmessung Deckplatte
100 x 85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LE-POEV
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
9 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C