344,59 €/ Stückexkl. MwSt
403,17 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Vollgummi |
Durchmesser | 260 mm |
Breite | 85 mm |
Tragegewicht | 200 kg |
Lager | Kugellager |
Höhe | 308 mm |
Abmessung Deckplatte | 175 x 175 mm |
Bolt Lochabstand | 140 x 140 mm |
Mit Bremse | Ja |
Typ | L-VW |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |
Durchmesser Bolzenloch | 15 mm |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |