Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller L-VW 202R-FI

  • ERIKS:11398165
  • Hersteller:545145
Image 1
Zur Liste hinzufügen

122,70 €/ Stückexkl. MwSt

143,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
100 kg
Lager
Nadellager
Höhe
235 mm
Abmessung Deckplatte
140 x 110 mm
Bolt Lochabstand
105 x 75-80 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
L-VW
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C