Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller L-VPP 200 G-FI

  • ERIKS:10069346
  • Hersteller:62570
Image 1
Zur Liste hinzufügen

92,60 €/ Stückexkl. MwSt

108,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
205 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
235 mm
Abmessung Deckplatte
140 x 110 mm
Bolt Lochabstand
105 x 75-80 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
L-VPP
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C