Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller L-VPP 125G-ST

  • ERIKS:12546608
  • Hersteller:12492
Image 1
Zur Liste hinzufügen

46,78 €/ Stückexkl. MwSt

54,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
125 mm
Breite
37.5 mm
Tragegewicht
100 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
150 mm
Abmessung Deckplatte
100 x 85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
L-VPP
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
9 mm
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C