Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller L-RD 162R-FI

  • ERIKS:12406963
  • Hersteller:61267
Image 1
Zur Liste hinzufügen

108,73 €/ Stückexkl. MwSt

127,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
160 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
225 kg
Lager
Nadellager
Höhe
195 mm
Abmessung Deckplatte
140 x 110 mm
Bolt Lochabstand
105 x 75-80 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
L-RD
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C