Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller L-RD 140R-FI

  • ERIKS:12452791
  • Hersteller:561894
Image 1
Zur Liste hinzufügen

79,42 €/ Stückexkl. MwSt

92,92 €inkl. MwSt

76 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
140 mm
Breite
37.5 mm
Tragegewicht
175 kg
Lager
Nadellager
Höhe
170 mm
Abmessung Deckplatte
140 x 110 mm
Bolt Lochabstand
105 x 75-80 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
L-RD
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C