Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller L-RD 125R-FI

  • ERIKS:11265463
  • Hersteller:9589
Image 1
Zur Liste hinzufügen

56,41 €/ Stückexkl. MwSt

66,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
125 mm
Breite
37.5 mm
Tragegewicht
120 kg
Lager
Nadellager
Höhe
150 mm
Abmessung Deckplatte
100 x 85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
L-RD
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
9 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C