Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller L-P 263R-ST

  • ERIKS:11603860
  • Hersteller:285510
Image 1
Zur Liste hinzufügen

216,40 €/ Stückexkl. MwSt

253,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Lufreifen mit Blockprofil
Durchmesser
260 mm
Breite
85 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
Nadellager
Höhe
308 mm
Abmessung Deckplatte
175 x 175 mm
Bolt Lochabstand
140 x 140 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
L-P
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
15 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 50 °C