Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller L-P 220R-ST

  • ERIKS:11405857
  • Hersteller:277988
Image 1
Zur Liste hinzufügen

124,27 €/ Stückexkl. MwSt

145,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Luftreifen mit Rillenprofil
Durchmesser
220 mm
Breite
65 mm
Tragegewicht
100 kg
Lager
Nadellager
Höhe
255 mm
Abmessung Deckplatte
140 x 110 mm
Bolt Lochabstand
105 x 75-80 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
L-P
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 50 °C