Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller L-ALEV 150K-FI

  • ERIKS:11915612
  • Hersteller:633826
Image 1
Zur Liste hinzufügen

128,44 €/ Stückexkl. MwSt

150,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
150 mm
Breite
54 mm
Tragegewicht
400 kg
Lager
Kugellager
Höhe
190 mm
Abmessung Deckplatte
140 x 110 mm
Bolt Lochabstand
105 x 75-80 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
L-ALEV
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C