Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle LX-POTH 160XR

  • ERIKS:12547370
  • Hersteller:741997
Image 1
Zur Liste hinzufügen

178,26 €/ Stückexkl. MwSt

208,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
160 mm
Breite
45 mm
Tragegewicht
400 kg
Lager
Nadellager
Höhe
195 mm
Abmessung Deckplatte
140 x 110 mm
Bolt Lochabstand
105 x 75-80 mm
Typ
LX-POTH
Material Gabel
Edelstahl
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C