89,25 €/ Stückexkl. MwSt
104,42 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Polyamid 6 |
Durchmesser | 100 mm |
Breite | 35 mm |
Tragegewicht | 250 kg |
Lager | Kugellager |
Höhe | 125 mm |
Abmessung Deckplatte | 100 x 85 mm |
Bolt Lochabstand | 80x60 mm |
Typ | LX-POTH |
Material Gabel | Edelstahl |
Durchmesser Bolzenloch | 9 mm |
Temperaturbereich | von -25 bis 70 °C |