Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle LX-PO 100G

  • ERIKS:12547271
  • Hersteller:7484
Image 1
Zur Liste hinzufügen

77,56 €/ Stückexkl. MwSt

90,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
100 mm
Breite
37 mm
Tragegewicht
250 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
125 mm
Abmessung Deckplatte
100 x 85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Typ
LX-PO
Material Gabel
Edelstahl
Durchmesser Bolzenloch
9 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C