Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle LWKX-TPA 126XK-FK-ZAX55

  • ERIKS:12547257
  • Hersteller:743859
Image 1
Zur Liste hinzufügen

61,86 €/ Stückexkl. MwSt

72,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Thermoplastischem Gummi-Elastomer
Durchmesser
125 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
110 kg
Lager
Kugellager (Edelstahl)
Höhe
160 mm
Typ
LWKX-TPA
Material Gabel
Polyamid 6
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C