26,50 €/ Stückexkl. MwSt
31,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Thermoplastischem Gummi-Elastomer |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 32 mm |
Tragegewicht | 110 kg |
Lager | Gleitlager |
Höhe | 160 mm |
Abmessung Deckplatte | Ø 55 mm |
Typ | LWG-TPA |
Material Gabel | Polyamid 6 |
Durchmesser Bolzenloch | 11 mm |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |