Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Polyamid 6 |
Durchmesser | 100 mm |
Breite | 37 mm |
Tragegewicht | 500 kg |
Lager | Gleitlager |
Höhe | 150 mm |
Abmessung Deckplatte | 155 x 105 mm |
Bolt Lochabstand | 125 x 75 mm |
Typ | LT-SPO |
Material Gabel | Grauguss |
Durchmesser Bolzenloch | 11 mm |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |