Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Grauguss |
Durchmesser | 150 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 750 kg |
Lager | Gleitlager |
Höhe | 200 mm |
Abmessung Deckplatte | 175 x 125 mm |
Bolt Lochabstand | 145 x 95 mm |
Typ | LT-G |
Material Gabel | Grauguss |
Durchmesser Bolzenloch | 11 mm |
Temperaturbereich | von -100 bis 600 °C |