470,49 €/ Stückexkl. MwSt
550,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Polyamid 6 |
Durchmesser | 150 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 1450 kg |
Lager | Kugellager |
Höhe | 215 mm |
Abmessung Deckplatte | 140 x 175 mm |
Bolt Lochabstand | 105 x 140 mm |
Typ | LSD-SPO |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |
Durchmesser Bolzenloch | 14 mm |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |