Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle LSD-SE 160K-35

  • ERIKS:12545565
  • Hersteller:616839
Image 1
Zur Liste hinzufügen

516,42 €/ Stückexkl. MwSt

604,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
160 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
900 kg
Lager
Kugellager
Höhe
220 mm
Abmessung Deckplatte
140 x 175 mm
Bolt Lochabstand
105 x 140 mm
Typ
LSD-SE
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
14 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C