906,54 €/ Stückexkl. MwSt
1.060,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Vollgummi |
Durchmesser | 405 mm |
Breite | 105 mm |
Tragegewicht | 950 kg |
Lager | Kugellager |
Höhe | 473 mm |
Abmessung Deckplatte | 200 x 160 mm |
Bolt Lochabstand | 160x120 mm |
Typ | LS-VLE |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |
Durchmesser Bolzenloch | 14 mm |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |