560,51 €/ Stückexkl. MwSt
655,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Stahl |
Durchmesser | 150 mm |
Breite | 55 mm |
Tragegewicht | 3000 kg |
Lager | Kugellager |
Höhe | 205 mm |
Abmessung Deckplatte | 175 x 140 mm |
Bolt Lochabstand | 140 x 105 mm |
Typ | LS-SVS |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |
Durchmesser Bolzenloch | 14 mm |
Temperaturbereich | von -25 bis 120 °C |