Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle LS-SVS 100K-RI4

  • ERIKS:12546040
  • Hersteller:741377
Image 1
Zur Liste hinzufügen

311,64 €/ Stückexkl. MwSt

364,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Stahl
Durchmesser
100 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
1700 kg
Lager
Kugellager
Höhe
145 mm
Abmessung Deckplatte
140 x 110 mm
Bolt Lochabstand
105 x 75-80 mm
Typ
LS-SVS
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 120 °C