Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle LS-SPO 250K

  • ERIKS:10069379
  • Hersteller:48447
Image 1
Zur Liste hinzufügen

491,04 €/ Stückexkl. MwSt

574,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
250 mm
Breite
65 mm
Tragegewicht
2000 kg
Lager
Kugellager
Höhe
305 mm
Abmessung Deckplatte
175 x 140 mm
Bolt Lochabstand
140 x 105 mm
Typ
LS-SPO
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
14 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C