Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle LS-PS 310K

  • ERIKS:12545877
  • Hersteller:279166
Image 1
Zur Liste hinzufügen

495,90 €/ Stückexkl. MwSt

580,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Lufreifen mit Blockprofil
Durchmesser
300 mm
Breite
100 mm
Tragegewicht
450 kg
Lager
Kugellager
Höhe
355 mm
Abmessung Deckplatte
200 x 160 mm
Bolt Lochabstand
160x120 mm
Typ
LS-PS
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
14 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 50 °C