Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle LS-GB 154K

  • ERIKS:12545692
  • Hersteller:755032
Image 1
Zur Liste hinzufügen

458,99 €/ Stückexkl. MwSt

537,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
150 mm
Breite
80 mm
Tragegewicht
1050 kg
Lager
Kugellager
Höhe
205 mm
Abmessung Deckplatte
175 x 140 mm
Bolt Lochabstand
140 x 105 mm
Typ
LS-GB
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
14 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C