44,80 €/ Stückexkl. MwSt
52,42 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Vollgummi |
Durchmesser | 75 mm |
Breite | 25 mm |
Tragegewicht | 60 kg |
Lager | Gleitlager |
Höhe | 98 mm |
Abmessung Deckplatte | Ø 43 mm |
Typ | LRXA-VPA |
Material Gabel | Edelstahl |
Durchmesser Bolzenloch | 11 mm |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |