Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle LRXA-TPA 50KD-FK

  • ERIKS:12545465
  • Hersteller:755004
Image 1
Zur Liste hinzufügen

44,18 €/ Stückexkl. MwSt

51,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Thermoplastischem Gummi-Elastomer
Durchmesser
50 mm
Breite
19 mm
Tragegewicht
50 kg
Lager
Kugellager
Höhe
69 mm
Abmessung Deckplatte
Ø 43 mm
Mit Drahtschutz
Ja
Typ
LRXA-TPA
Material Gabel
Edelstahl
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C