Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle LRXA-PO 50G-EXV03

  • ERIKS:12545438
  • Hersteller:856463
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
50 mm
Breite
18 mm
Tragegewicht
75 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
72 mm
Abmessung Deckplatte
Ø 43 mm
Typ
LRXA-PO
Material Gabel
Edelstahl
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C