20,82 €/ Stückexkl. MwSt
24,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Vollgummi |
Durchmesser | 50 mm |
Breite | 18 mm |
Tragegewicht | 40 kg |
Lager | Kugellager |
Höhe | 72 mm |
Abmessung Deckplatte | Ø 43 mm |
Typ | LRA-VPA |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |
Durchmesser Bolzenloch | 11 mm |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |