6,92 €/ Stückexkl. MwSt
8,10 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Polyamid 6 |
Durchmesser | 50 mm |
Breite | 19 mm |
Tragegewicht | 75 kg |
Lager | Gleitlager |
Höhe | 69 mm |
Abmessung Deckplatte | Ø 43 mm |
Typ | LRA-PATH |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |
Durchmesser Bolzenloch | 11 mm |
Temperaturbereich | von -25 bis 70 °C |