Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle LPXA-PO 76G

  • ERIKS:12544504
  • Hersteller:754979
Image 1
Zur Liste hinzufügen

48,90 €/ Stückexkl. MwSt

57,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
75 mm
Breite
23 mm
Tragegewicht
75 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
100 mm
Abmessung Deckplatte
60 x 60 mm
Bolt Lochabstand
38 x 38/48 x 48 mm
Typ
LPXA-PO
Material Gabel
Edelstahl
Durchmesser Bolzenloch
62 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C