Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle LPXA-PO 50G

  • ERIKS:12544502
  • Hersteller:754977
Image 1
Zur Liste hinzufügen

44,33 €/ Stückexkl. MwSt

51,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
50 mm
Breite
18 mm
Tragegewicht
75 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
71 mm
Abmessung Deckplatte
60 x 60 mm
Bolt Lochabstand
38 x 38/48 x 48 mm
Typ
LPXA-PO
Material Gabel
Edelstahl
Durchmesser Bolzenloch
62 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C