Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle LPFE-ALTH 101K-FA

  • ERIKS:12543590
  • Hersteller:585299
Image 1
Zur Liste hinzufügen

248,61 €/ Stückexkl. MwSt

290,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
100 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
350 kg
Lager
Kugellager
Höhe
170 mm
Abmessung Deckplatte
100 x 85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Mit Drahtschutz
Ja
Typ
LPFE-ALTH
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
9 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C