Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle LPA-PATH 50G

  • ERIKS:12543489
  • Hersteller:846965
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,97 €/ Stückexkl. MwSt

9,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
50 mm
Breite
19 mm
Tragegewicht
75 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
71 mm
Abmessung Deckplatte
60 x 60 mm
Bolt Lochabstand
38 x 38/48 x 48 mm
Typ
LPA-PATH
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
62 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C