Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle LOD-SPO 80K

  • ERIKS:12543227
  • Hersteller:761509
Image 1
Zur Liste hinzufügen

226,58 €/ Stückexkl. MwSt

265,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
80 mm
Breite
37 mm
Tragegewicht
600 kg
Lager
Kugellager
Höhe
125 mm
Abmessung Deckplatte
110 x 140 mm
Bolt Lochabstand
75-80 x 105 mm
Typ
LOD-SPO
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C